曜日別特売

LEDライト付き スタンドルーペ

LEDライト付き スタンドルーペ - TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペ - TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペ - TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペ - TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペ - TSK(ティ・エス・ケイ)
(2件のレビュー)

手元を明るく照らします。

内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
レンズ径(Φmm)
電源
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19382983TS-7約2.0・小玉5.0約130単4電池×3本約155×240×240約350
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19382992TS-8約2.0・小玉4.0約110単3電池×2本約145×200×200約156
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19382974TS-2(LED)約2約130LR1130 4個約380×150×170約560
3,000
取扱い終了
代替品有
19383008RX-100GM約2.5約100CR2016 2個約150×110×170約900
5,000
取扱い終了
19383017RX-130GML約2約130100V約220×180×320約1266
13,800
取扱い終了
19383026RX-128ML約2約128100V約180×210×310約1700
18,000
取扱い終了
19383035RX-1000KLED約2約130100V約180×215×315約1700
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19382974TS-2(LED)46833281TS-2(LED)TS-2(LED) LEDライト付スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 46833281LEDライト付スタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)1台
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19382992
2023-05-29
用途: 微小サンプルの展示用
国立大学法人横浜国立大学教育・研究機関

倍率もちょうど良く、視野も広くて、微小なサンプルの展示には最適だと思いました。ルーペ部分も自由に曲げられるので角度調整もできて便利です。台座から離して使うこともできるので用途が広いと思います。倍率の高い小玉レンズは手持ちで使うことに適していて、さらに拡大してサンプルを見ることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 19382983
2018-03-05
用途: コネクタの半田付け作業、小物ハーネス部品の組み立てなど
株式会社富岡食品

使い勝手は良いですがもう少し照度が欲しいです。
台座が軽く安定感がありません。
出来れば金属でしっかりした方が安定すると思います。
ちょっとした手作業には支障ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする