曜日別特売

LEDライト付デスクルーペ

LEDライト付デスクルーペ - ティ・エス・ケイLEDライト付デスクルーペ - ティ・エス・ケイ
(2件のレビュー)

見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。

倍率(倍)約5レンズ径(Φmm)約65×35種類デスクルーペ本体寸法(mm)約52×77×40本体質量(g)約50材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383455DS-5
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19383455
2023-10-14
用途: 高齢のため、小さな漢字が見えない為
有限会社ホーム・ステーション不動産業

ボタン電池が、交換しにくい為、新規に購入いたしました。

対象商品 : 19383455
2021-03-26
用途: 細かいパーツの確認、古銭の選別とか。
製造業

しっかり視認できます。お値段も安めで気軽に買える。
ただ、電池の交換にはコツがいる。 ライトのボタンをテープで仮止めしながらじゃないと、電池の交換はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする