曜日別特売

アイカード

アイカード - TSK(ティ・エス・ケイ)アイカード - TSK(ティ・エス・ケイ)
(1件のレビュー)

ポケットやお財布に入れておけるルーペです。

倍率(倍)約1.6レンズ径(Φmm)約30×21(片目)本体寸法(mm)約85×50×2本体質量(g)約5材質(レンズ)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383516EC-1
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-22
用途: 訪問看護の仕事をしています。眼鏡を忘れた時は心強いです。
その他業種

これまでも使っていましたが、経年劣化で鼻の止めが折れてしまい購入。携帯電話ケースに入れています。予備にもう一つです二つ購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする