曜日別特売

マイクロスコープ

マイクロスコープ - TSK(ティ・エス・ケイ)

携帯、持ち運びに便利です。
バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。

倍率(倍)約15本体寸法(mm)約15×36本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10材質(レンズ)硬質プラスチックレンズ(ダブル)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383604MS-15
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする