曜日別特売
MS-15 マイクロスコープ TSK(ティ・エス・ケイ) 19383604

マイクロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19383604品番MS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

携帯、持ち運びに便利です。
バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。

倍率(倍)約15本体寸法(mm)約15×36本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10材質(レンズ)硬質プラスチックレンズ(ダブル)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする