曜日別特売

LEDライト付目盛り付ルーペ

LEDライト付目盛り付ルーペ - TSK(ティ・エス・ケイ)
(3件のレビュー)

製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。

倍率(倍)約10レンズ径(Φmm)約25本体寸法(mm)約180×5×5.5本体質量(g)約150材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383665L-25
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-05-16
用途: 加工時仕上がり具合の確認

使いやすいです。
頻繁に使うため落としてしまいました。修理費8000円の見積りがきました。即、新品購入しました。

対象商品 : 19383665
2018-03-19
用途: NC、機械加工の時
株式会社エムエス製作所

1つ試しに買ってみたら使いやすく、再度注文しました。

対象商品 : 19383665
2017-06-17
用途: 旋盤のチップの先を見る
製造業

暗い所で見やすくとても使いやすいです。
値段も高くないのでもう一つ買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする