曜日別特売
モノタロウ

ラチェットレンチ 角度付 セット

ラチェットレンチ 角度付 セット - モノタロウラチェットレンチ 角度付 セット - モノタロウラチェットレンチ 角度付 セット - モノタロウラチェットレンチ 角度付 セット - モノタロウラチェットレンチ 角度付 セット - モノタロウラチェットレンチ 角度付 セット - モノタロウ
(44件のレビュー)

狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。

用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)内容量1セット(5本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19384295MKRS
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 改修作業
社会福祉法人苫小牧市社会福祉協議会医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすく使いやすいものでした。工具類もすべてついていました。

対象商品 : 19384295
2023-01-31
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも大きさ・厚みがあります。他の方のレビューにもあるように、狭い箇所なんかでは難しいでしょう。それ以外ではコスパいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19384295
2023-09-02
用途: 機械のメンテナンス時
飲食業

こういうラチェットのセットが欲しかったので満足してます。

対象商品 : 19384295
2022-01-30
用途: セリの調整
農・林・水産業

値段相応の商品だと思う、使いやすく、種類も豊富で良い。

対象商品 : 19384295
2021-06-28
用途: バイク整備
卸売・小売業

ラチェットは便利なのですが、厚みが結構あるため、狭い所に差し込んでという使い方は苦手のようです。
使用条件は限られますが、安いのであって便利な商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 19384295
2022-12-25
用途: 使ってます
株式会社ワールドツアーシステムズサービス業

非常に使いやすく重宝しています本当によく使ってます

対象商品 : 19384295
2021-08-11
用途: ラチェットレンチサイズ各種入ってて、重宝してます。
アーバンリーベ

ラチェットレンチサイズ各種入ってて、重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 19384295
2021-05-27
用途: 機械メンテナンスや工事の時に

とても安くて使いやすいが思ったより大きいので狭いところが心配

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする