竹虎
速乾防水シーツ
乾きの早いポリエステル素材です。
裏地にラミネート加工を施した完全防水なので、モレをしっかり防ぎます。
洗い替えに最適な2枚入です。2枚入でもお求めやすい価格です。
仕様
乾燥機可(75℃以下)
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)
寸法(mm)
900×1450
耐熱温度(℃)
80(アイロン)
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20287758
102141
緑色
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287767
102142
黄色
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください