竹虎
パイルシーツ
柔らかく肌ざわりのよいパイル素材の失禁用シーツです。
高い防水性で、ベッドや布団を汚れからしっかりガードします。
ムレもなく快適です。
耐久性もよく、繰り返しのお洗濯や乾燥にも丈夫です。
仕様
乾燥機可(130℃以下)
材質
綿80%、ポリエステル20%(ポリウレタンラミネート加工)
寸法(mm)
900×1500
耐熱温度(℃)
150(アイロン)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20287794
102131
1枚
水色
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287803
102132
1枚
黄色
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287812
102135
1組(2枚)
水色
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287828
102136
1組(2枚)
黄色
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください