曜日別特売

ソフラピレンエプロン コスモス

ソフラピレンエプロン コスモス - 竹虎

食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
首廻りはフリーサイズで調節自由。肩までしっかりおおいます。
洗い替えのそろえやすいお手頃価格です。

仕様乾燥機可(家庭用)材質ポリエステル100%幅(cm)80長さ(cm)90耐熱温度(℃)60(アイロン)首廻り(cm)26~44内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20288004102260ブルー
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
20288013102261ピンク
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2028800410226020288022102270102260 ソフラピレンエプロン パンジー 竹虎 20288022ソフラピレンエプロン パンジー竹虎1枚
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2028801310226120288038102271102261 ソフラピレンエプロン パンジー 竹虎 20288038ソフラピレンエプロン パンジー竹虎1枚
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする