竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 介護用エプロン
竹虎の 食事用エプロン
ソフラピレンエプロン コスモス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20288013
品番
102261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
首廻りはフリーサイズで調節自由。肩までしっかりおおいます。
洗い替えのそろえやすいお手頃価格です。
色
ピンク
仕様
乾燥機可(家庭用)
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
80
長さ(cm)
90
耐熱温度(℃)
60(アイロン)
首廻り(cm)
26〜44
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20288013
102261
20288038
102271
ソフラピレンエプロン パンジー
竹虎
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)