naxウレタンプラサフ プロ V1

naxウレタンプラサフ プロ V1 - ニッぺ(日本ペイント)
(1件のレビュー)

厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。
研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。
高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。
強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。
PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。
第2石油類です。

適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性内容量1缶(4kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349986-グレー
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19349995-ホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19350004-ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19349995
2021-06-05
用途: 塗装
E07studio自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用しています。とても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする