ニッぺ(日本ペイント)
naxウレタンプラサフ SBアルファ
乾燥が速く、高い研磨性。
スポット補修に最適。
カラープラサフとして使用可能。
適合材
通常鋼鈑、アルミ素材
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
20~30(naxマイティラックG-Ⅱシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種)
混合比
プラサフベース:ハードナー=10:1(重量比)
可使時間(時間)
2.5(10℃)、2(20℃)、1.5(30℃)
乾燥時間
5時間以上(20℃)、30分以上(60℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19350022
-
グレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19350038
-
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200