INAX(LIXIL)
ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付・水抜式)
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
取付穴
(水栓)Φ25±2(2個)
工法
乾式工法
湯水芯々(mm)
100
内容量
1個
注意
※水を止めた後、シャワーヘッドから少しの間、水が流れる場合がありますが、残留水が排出されるためで故障ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19386212
BF-M616HN
221
¥58,000
¥
30,980
¥34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19386228
BF-M616HN(300)
301
¥60,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください