INAX(LIXIL)
簡易洗髪シャワー混合水栓
適合場所
洗面所
仕様
ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)
13
ホース長さ(m)
0.5
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
94
商品タイプ
台付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19389317
SF-25D
¥56,000
¥
34,980
¥38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください