ミユキ産業
ニューエスパー
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。
用途
スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
内容量
1箱(5枚)
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19530035
MMEN100-40
40
¥
5,850
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19530044
MMEN100-60
60
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530053
MMEN100-80
80
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
19530062
MMEN100-100
100
¥
5,850
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530078
MMEN100-120
120
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
19530087
MMEN100-150
150
¥
5,850
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530096
MMEN100-180
180
¥
5,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
19530105
MMEN100-240
240
¥
5,850
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530114
MMEN100-320
320
¥
5,850
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19530123
MMEN100-400
400
¥
5,850
¥
4,388
¥
4,827
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください