ミユキ産業
ラインダーS
ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。ナイロン不織布を使用。
用途
溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
8
幅(mm)
60
砥材
ナイロン繊維不織布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1箱(1個)
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19530333
ML5060S-80
80
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530342
ML5060S-120
120
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530358
ML5060S-180
180
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530367
ML5060S-240
240
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19530376
ML5060S-320
320
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください