ミユキ産業
フラップホイール
目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
用途
各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。
外径(Φmm)
100
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
砥材
アルミナ
適合材
各種金属
内容量
1箱(2個)
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19530437
FW1002509-40
40
9.53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530446
FW1002509-60
60
9.53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19530455
FW1002509-80
80
9.53
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19530464
FW1002509-100
100
9.53
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530473
FW1002509-120
120
9.53
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530482
FW1002509-150
150
9.53
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530498
FW1002509-180
180
9.53
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530507
FW1002509-240
240
9.53
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19530516
FW1002509-320
320
9.53
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530525
FW1002509-400
400
9.53
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530534
FW1002512-40
40
12.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530543
FW1002512-60
60
12.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530552
FW1002512-80
80
12.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19530568
FW1002512-100
100
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530577
FW1002512-120
120
12.7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
19530586
FW1002512-150
150
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530595
FW1002512-180
180
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530604
FW1002512-240
240
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19530613
FW1002512-320
320
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19530622
FW1002512-400
400
12.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください