バックセンサー&モニターセット

バックセンサー&モニターセット - THANKO(サンコー)[電子機器]
(4件のレビュー)

シガーソケットアダプターから給電で、自分で後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。取付も簡単で、リアのナンバープレートを取り付けているネジを外して、センサーカメラを付属のプレートで共締めし、付属のA、Bケーブルを、フロントのシガーソケットアダプターに接続するだけです。後はスピーカー部とモニターを運転の邪魔にならない場所に設置すれば準備は完了です。

使用電源(V)12設置形態バックビューセット内容モニター、バックカメラ&センサー、Aケーブル、Bケーブル(スピーカー)、シガーソケットアダプターケーブル、取付金具ネジ、Aケーブル用延長ケーブル、Bケーブル用延長ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)(モニター)110、(カメラ・センサー)94、(スピーカー)22電源(V)12(シガーソケットから給電)ケーブル長(m)A:9.6、B:8.8(延長ケーブル込)表示ガイドライン/有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)118×86×42、(カメラ・センサー)72×25×40、(スピーカー)53×39×24解像度480×272液晶モニター4.3インチカメラ仕様720×576, 画角: 170° ( 水平: 125° )、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19389378BACKSNR7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19389378
2018-10-08
用途: 軽トラックのバックカメラで使用
農・林・水産業

購入後1年2か月で投稿します。
・2時間位で設置可能(軽トラック)
・画像に常時ノイズが重畳されるが綺麗。
・取り付け1年2か月経過だがノートラブル
とても良い商品と思います。

対象商品 : 19389378
2018-04-10
用途: トラックの後方確認

ナビと同時に使うとノイズが入ります。また使用してから3ヶ月で接近センサーが故障してブザーが止まりません。取り付けに使った時間を考えると保証期間中でも外して送り返す気がしません。

1が参考にしています
対象商品 : 19389378
2018-03-11
用途: 軽車両のバックモニター
建設業・工事業

まず、商品の付属のステーが無かった(自作しました)配線を説明書通り繋いだら、画面が潰れ見えない状態で、説明書以外の接続変えをしたら映るようになりましたが、カメラとモニターのケーブルが短くなり、幸い付属の延長ケーブルで軽車両の最短配線ルートでギリギリの状態でした。普通車やトラックにはケーブルが短く使えません。又取付前一度試してから設置しないと、返品も効かなく痛い目に遭いそうです。映りはスピーカー無しでも時々ノイズが入りますが、後方を確認するには問題はありませんが、中国製で多分出荷前の試験は行っていないと思いますので、耐久性にも不安が残ります。

4が参考にしています
対象商品 : 19389378
2017-12-20
用途: トラックのバックモニター

若干ノイズが入りますが、画質は良好です。ただ、カメラのブラケットとステーを取り付けるネジがタッピングでしたので、固定できないのと、ポータブルナビと同じソケットを使用するとノイズがひどく、電源の別取りが必要でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする