FSK(エフエスケー)
CBN電着 ステンレス軸
砥粒
ボラゾン
結合剤
電着
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19527874
AAE01
3
0.3
2
38
#600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19527883
AAE05
3
0.4
2
38
#600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19527892
AAE09
3
0.5
2
38
#325
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19527908
AAE13
3
0.6
2
38
#270
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19527917
AAE17
3
0.7
3
40
#270
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19527926
AAE21
3
0.8
3
40
#230
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19527935
AAE25
3
0.9
3
40
#230
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19527944
AAE29
3
1
3
40
#230
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19527953
AAE33
3
1.2
4
45
#200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19527962
AAE37
3
1.5
4
45
#140
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19527978
AAE41
3
1.7
4
45
#140
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19527987
AAE45
3
2
4
45
#140
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19527996
AAE49
3
2.2
5
50
#140
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528005
AAE53
3
2.5
5
50
#140
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528014
AAE61
3
3
5
50
#140
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19528023
ABE01
3
3.2
5
50
#140
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528032
ABE04
3
3.5
5
50
#140
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528048
ABE10
3
4
5
50
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528057
ABE13
3
4.5
5
50
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528066
ABE16
3
5
5
50
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528075
ABE19
3
5.5
6
50
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528084
ABE22
3
6
6
50
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528093
AAE65
6
6
6
86
#140
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19528102
ABE25
3
6.5
7
50
#140
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19528118
ABE31
6
6.5
7
87
#140
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528127
ABE34
6
7
7
50
#140
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19528136
ABE37
6
7
7
87
#140
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19528145
ABE46
6
8
8
50
#140
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528154
ABE49
6
8
8
88
#140
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528163
ABE58
6
9
9
55
#140
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528172
ABE61
6
9
9
89
#140
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528188
ABE70
6
10
10
60
#140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528197
ABE73
6
10
10
90
#140
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528206
AAE69
10
10
10
100
#100
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19528215
ABE76
6
11
10
80
#120
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528224
ABE77
10
11
10
100
#100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528233
ABE79
6
12
10
80
#120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528242
ABE80
10
12
10
100
#100
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528258
ABE82
6
13
10
80
#120
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528267
ABE83
10
13
10
100
#80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528276
ABE85
6
14
10
80
#120
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19528285
ABE86
10
14
10
100
#80
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528294
ABE88
6
15
10
80
#120
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528303
ABE89
10
15
10
100
#80
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください