FSK(エフエスケー)
CBN異形電着 ステンレス軸
砥粒
ボラゾン
結合剤
電着
適合材
合金鋼、工具鋼、高速度鋼
内容量
1本
全46種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
6
刃径(Φmm)
選択してください
1
2
2.5
3
4
5
13
16
刃長(mm)
選択してください
1
2
2.7
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
20
23
25
26
32
粒度
#120
#140
#200
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19528757
BIE01
3
1
1
40
#200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528766
BIE02
3
2
2
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528775
BIE03
3
3
3
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528784
BIE04
3
4
4
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528793
BIE05
3
5
5
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19528802
BIE07
6
13
13
55
#120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528818
BIE09
6
16
16
55
#120
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528827
BIE11
3
2
7
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528836
BIE12
3
2.5
8
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528845
BIE13
3
3
10
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528854
BIE14
3
4
10
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528863
BIE15
3
5
10
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528872
BIE17
6
13
15
60
#120
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528888
BIE19
6
16
20
60
#120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528897
BIE23
3
3
6
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19528906
BIE25
3
5
10
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19528915
BIE27
6
13
20
60
#120
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528924
BIE29
6
16
25
60
#120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528933
BIE33
3
3
6
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19528942
BIE35
3
5
10
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19528958
BIE36
6
13
25
65
#120
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528967
BIE37
6
13
23
65
#120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528976
BIE38
6
16
32
70
#120
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528985
BIE39
6
16
26
60
#120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19528994
BIE43
3
3
2
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529003
BIE45
3
5
2.7
40
#120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529012
BIE47
6
13
7
45
#120
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529028
BIE49
6
16
8
45
#120
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529037
BIE54
3
4
3
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529046
BIE55
3
5
4
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529055
BIE56
3
5
4
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529064
BIE57
6
13
8
50
#120
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19529073
BIE59
6
16
10
50
#120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529082
BIE61
3
3
10
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529098
BIE62
3
3
10
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529107
BIE63
3
3
6
40
#140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529116
BIE66
6
13
7
50
#120
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529125
BIE67
6
13
12
55
#120
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529134
BIE68
6
16
9
50
#120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529143
BIE69
6
16
15
55
#120
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529152
BIE76
6
13
4
45
#120
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529168
BIE77
6
13
6
45
#120
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529177
BIE78
6
16
6
45
#120
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529186
BIE79
6
16
8
50
#120
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529195
BIE87
6
13
2
45
#120
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19529204
BIE89
6
16
3
45
#120
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください