モノタロウ

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L - モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L - モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L - モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L - モノタロウ
(47件のレビュー)

イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)

用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水内容量1箱(20L)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外での使用はお止めください。※「飲用不可」下痢をすることがあるので飲まないで下さい。医療用ではありませんので医薬品の調整、コンタクトレンズの洗浄用には使用しないで下さい。※ご購入後は早めに使い切るようお願いします。長期間の保管は品質低下の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19402048-
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 精製水の代わりに使用
医療・福祉・介護関連業

高圧蒸気滅菌器で長年使用してます。問題なく継続使用できています。

2026-01-11
用途: 水素発生器で利用

水素発生に使用しますが、容量が多いので、車のウオッシャー液希釈やガラスの清拭にも使います。

対象商品 : 19402048
2025-07-16
用途: 胸の位置くらいまである棚上に置いて洗浄作業に使用しています。
製造業

大容量20L・コック付きでとてもよいのですが
大容量がすぎて重さがあり、パートのおねえさま方では胸元棚上まで上げるのが危なげなのが難点。
屈強な紳士の皆様がいるときは余裕で棚上に置いていただけるのですが
弊社はいつでも男性社員が居るわけではない環境で、作業的に設置場所を低い棚にもできないらしく、
現在は予想以上の使用量で在庫切れた際の緊急時のみこちらを購入しております。納期が早くて助かります。
怪我!事故!が怖い為。普段はちょっとお高い、納期1Wの10Lの純水を購入しております。
のでので、ぜひ安価・短納期・10Lもご検討ください是非!!!

1が参考にしています
2025-09-09
用途: クーラント希釈、ボディコーティング、洗車他
建設業・工事業

大量だがコックがあるので使用都度、必要分だけ手軽に使えてのが便利。

対象商品 : 19402048
2024-04-28
用途: 車のガラスコーティング
Back Yard Garage

車のガラスコーティングの溶剤を塗り伸ばす作業に使用しております。
不純物が含まれていると、耐久性が落ちる為、こちらの純水を使用しております。
とてもお得で、耐久性も問題なく、とても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 19402048
2023-11-09
用途: 水素機械に使用
その他業種

箱の角が少し潰れていたので、中身は水なのでちょっと心配になりましたが、特に問題もなく使用することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 19402048
2023-06-02
用途: 超音波洗浄作業

大量に入っていて良いのですが、出来れば4リットルくらいに小分けされているとさらに良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19402048
2023-02-16
用途: 自動車の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入です。窓ふきの際、使用することでスッキリ感が出ます

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
コックは付属しておりますか。
回答:
コックは付属しております。
2021-06-24
質問:
コックの外形サイズを教えて下さい。
回答:
コック先端部の外形は実測値で約11.5mmでございます。
2021-06-24
質問:
食品製造の際の洗浄などに使用することは可能でしょうか。
回答:
本商品につきまして医療や食品関連用途への使用は、薬事法や食品衛生法の規制等がありますので 、当社としてはご使用は推奨しておりません。
2021-06-24

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする