砂絵 20個セット

砂絵 20個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

カット済台紙に砂をのせていくだけで作れる。

仕様製作時間40分セット内容カラー砂スティック13色セット×20、砂絵切り抜きのり付き台紙4組×5材質樹脂寸法(mm)(台紙)150×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1940278476363
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする