くりかえし遊べる!知育ゲームブック

くりかえし遊べる!知育ゲームブック - アーテック[学校教材・教育玩具]くりかえし遊べる!知育ゲームブック - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

描いて消せるから何度でも楽しめる。

セット内容冊子×1、ボードマーカー×1、透明シート×1材質紙、ボードマーカー:PP、透明シート:PET寸法(mm)冊子:A6(105×148)、ボードマーカー:Φ17×145、透明シート:A6(105×148)適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ボードマーカーは 青、黒の取混ぜです。
※透明シートとマーカーが付いています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194044827612
オープン
210
231(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19404482
2022-11-22
用途: 孫との遊び
エルメックツチダ

もうちょっと大きいのが欲しかったです。孫は遊んでいます。

対象商品 : 19404482
2022-10-04
用途: 孫用
株式会社日本化学研究所製造業

安いので仕方ないけどうすっぺらくて壊しそうでいまいちで使いがつては悪いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする