アーテック[学校教材・教育玩具]
メタリック時計 砂絵セット
オリジナル砂絵つきの時計ができます。奥行きのあるデザイン!
セット内容
カラー砂13色組×1、砂絵シート×1、ミニジョウゴ×1、メタリック時計枠×1、止め金具×4、クオーツ時計Aセット(3針白、黒2種、時計機械、単3電池)×1、ボード×1
寸法(mm)
砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
内容
卒業制作
科目
図工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19413993
13092
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください