曜日別特売

はがき箱

はがき箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]はがき箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]はがき箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]はがき箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)
セット内容木部一式×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1寸法(mm)(完成サイズ)180×128×60内寸(mm)164×112×29科目図工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1941499830003しな
オープン
891
980(税込)
3日以内出荷
返品不可
1941500730004ほう
オープン
864
950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19414998
2021-01-18
用途: 子どもの誕生日のプレゼント
医療・福祉・介護関連業

私が子どもの好きなキャラクターをウン十年ぶりに彫って、プレゼントする予定です。
はがきをもらうことの少ない子供ですが、逆に枚数の少ない分、貴重なものを入れる箱になりそうです。
作りもごく普通のもので、作りやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする