アーテック[学校教材・教育玩具]
民芸いろがみ B6
民芸調の和紙のいろがみです。
材質:紙。サイズ:128×182mm(B6)。セット内容:15色組
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
サイズ
B6
寸法(mm)
128×182
内容
素材
科目
図工
内容量
1セット(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19416766
45502
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください