曜日別特売

ロープ式高枝切鋏 かるたか 2段伸縮式

ロープ式高枝切鋏 かるたか 2段伸縮式 - カマキ

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。

用途
25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
全長(m)1.2~2.0質量(g)900切断対象25cmまでの枝、太い枝内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195315051220
8,230
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする