| 19427616 | K-02 | (60シリーズ)145/60R12、155/60R12、(70シリーズ)165/70R10、135/70R12、145/70R12、(80・82シリーズ)135/80R12、145/80R10、135SR12、145SR10、145R10LT、(その他)5.00-10ULT、5.65-12、135/95R10LT | | |
|
| 19427625 | K-03 | (60シリーズ)165/60R12、155/60R13、(65シリーズ)155/65R12、145/65R13、155/65R13、(70シリーズ)155/70R12、135/70R13、145/70R13、(80・82シリーズ)135/80R13、145/80R12、135SR13、145SR12、145R12LT、(その他)4.50-12ULT、5.00-12ULT、5.95-12、145/95R10LT | | |
|
| 19427634 | K-04 | (65シリーズ)145/65R14、(70シリーズ)155/70R13、165/70R13、(80・82シリーズ)155/80R13、155SR13、155R13LT、(その他)5.00-13LT | | |
|
| 19427643 | K-05 | (60シリーズ)165/60R13、175/60R13、165/60R14、155/60R15、(65シリーズ)165/65R13、155/65R14、(70シリーズ)165/70R12、175/70R12、(80・82シリーズ)155/80R12、145/80R13、155SR12、145SR13、155R12LT、145R13LT、(その他)6.00-12、6.15-13 | | |
|
| 19427652 | K-06 | (60シリーズ)175/60R14、165/60R15、(65シリーズ)175/65R13、185/65R13、165/65R14、145/65R15、(70シリーズ)175/70R13、165/70R14、(80・82シリーズ)165/80R13、155/80R14、165SR13、145SR14、155SR14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.14-14、6.15-14、5.50-13LT | | |
|
| 19427668 | K-07 | (60シリーズ)195/60R13、205/60R13、185/60R14、195/60R14、185/60R15、175/60R15、175/60R16、(65シリーズ)195/65R13、175/65R14、185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)185/70R13、195/70R13、175/70R14、175/70R15、(80・82シリーズ)175/80R13、165/80R14、175SR13、165SR14、(スタッドレス)165R13、(その他)6.45-14、175-55R15 | | |
|
| 19427677 | K-08 | (60シリーズ)205/60R14、195/60R15、195/60R16、(65シリーズ)195/65R14、205/65R14、175/65R15、185/65R15、(70シリーズ)185/70R14、195/70R14、(80・82シリーズ)185/80R13、175/80R14、185/80R14、165/80R15、175/80R15、175SR14、185SR14、185SR13、(その他)D78-14、6.40-14、6.95-14、7.35-14 | | |
|
| 19427686 | K-09 | (60シリーズ)215/60R14、225/60R14、205/60R15、215/60R15、205/60R16、(65シリーズ)215/65R14、195/65R15、205/65R15、(70シリーズ)205/70R14、215/70R14、185/70R15、195/70R15、205/70R15、(80・82シリーズ)195/80R14、185/80R15、195SR14 | | |
|
| 19427722 | K-16 | (60シリーズ)165/60R15、175/60R15、185/60R15、(65シリーズ)185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)175/70R14、(80・82シリーズ)165/80R14、165SR14、165R13LT、165R14LT、(その他)6.00-13LT、6.45-14、7.00-13、155/95R13LT | | |
|
| 19427738 | K-17 | (70シリーズ)175/70R15、175/70R16、(80・82シリーズ)165/80R15、165SR15、165R15LT、(その他)6.50-13LT、6.00-14LT、6.40R14、6.95-14、7.35-14、165-95R14LT | | |
|
| 19427695 | K-31 | (80・82シリーズ)145/80R12、145SR12、145R12LT、(その他)4.50-12ULT、5.00-12ULT | | | |
| 19427704 | K-32 | (60シリーズ)165/60R14、(65シリーズ)145/65R14、(70シリーズ)145/70R13、155/70R13、(80・82シリーズ)155/80R12、135/80R13、145/80R13、155R12LT、145SR13、145R13LT、(その他)135-95R12LT、6.00-12、6.15-13 | | | |
| 19427713 | K-33 | (60シリーズ)175/60R13.5LT、(65シリーズ)155/65R14、(80・82シリーズ)155/80R13、165/80R13、155R13LT、155R14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.15-14、5.00-13LT、5.50-13LT | | | |