標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) - KKS
(7件のレビュー)
付属品無し材質スチール内容量1セット(2個)
関連資料:適合表(0.7MB)
注意
※スプリングバンドは含まれておりません。
※スタッドレスタイヤなどの場合、適合タイヤサイズに記載がありましても適合しない場合がございますので、商品ページに掲載の適合表をご確認いただきますようお願いいたします。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
種類
チェーンNo.
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19427896165-13Sスプリングチェーンバンド:R-1310.6S(シングルタイヤ)671705.50-14LT、6.50-13LT、7.00-13、165R13LT、165R14LT、165/95R13LT
21,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427905600-15Sスプリングチェーンバンド:R-1411.5S(シングルタイヤ)671716.00-14LT、6.00R15LT、6.50-14LT、175/70R15.5LT、175/80R15LT、175/85R15LT、175/95R14LT、165R15LT、165R16LT
23,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427914600-15Tスプリングチェーンバンド:R-1421.3T(ダブルタイヤ)673716.00-14LT、6.00R15LT、6.50-14LT、175/70R15.5LT、175/80R15LT、175/85R15LT、175/95R14LT、165R15LT、165R16LT
46,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427923650-15Sスプリングチェーンバンド:R-1412.5S(シングルタイヤ)671726.50R15LT、6.00R16LT、175/80R16
25,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427932205/60R14.5スプリングチェーンバンド:R-1411S(シングルタイヤ)67180205/60R14.5LT、195/60R15.5LT、185/65R15LT、185/65R16LT、195/65R15LT、205/65R15LT、185/70R15.5LT、175/75R15LT、185/75R14、195/75R14、185/75R15LT、185R14LT、175R14LT
23,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427948205/60R14.5Tスプリングチェーンバンド:R-1419.2T(ダブルタイヤ)67380205/60R14.5LT、195/60R15.5LT、185/65R15LT、185/65R16LT、195/65R15LT、205/65R15LT、185/70R15.5LT、175/75R15LT、185/75R14、195/75R14、185/75R15LT、185R14LT、175R14LT
44,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427957205/60R15.5スプリングチェーンバンド:R-1412.2S(シングルタイヤ)67181205/60R15.5LT、195/60R17.5LT、195/65R15.5、195/65R16LT、205/65R16、215/65R15、175/70R17.5LT、185/70R16LT、195/70R15LT、195/70R15.5LT、195/70R16LT、205/70R16LT、185/75R15.5、195/75R15LT、195/75R16LT、185/80R15LT、185/80R15.5LT、185/80R16、195/80R15.5LT、195R15LT、195/85R14LT、185/85R15LT
25,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427966205/60R15.5Tスプリングチェーンバンド:R-1421.1T(ダブルタイヤ)67381195/60R17.5LT、195/65R15.5、195/65R16LT、205/65R16、215/65R15、175/70R17.5LT、185/70R16LT、195/70R15LT、195/70R15.5LT、195/70R16LT、205/70R16LT、185/75R15.5、195/75R15LT、195/75R16LT、185/80R15LT、185/80R15.5LT、185/80R16、195/80R15.5LT、195R15LT、195/85R14LT、185/85R15LT
45,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427975700-15Sスプリングチェーンバンド:R-1613.2S(シングルタイヤ)671827.00R15LT、6.50R16LT、205R15LT、195/65R17.5LT、215/65R16LT、195/70R17.5LT、215/70R15LT、195/75R15.5、195/75R17.5、215/75R15LT、205/80R15、195/80R16LT、195/80R17.5LT、175/85R16LT、185/85R16LT、195/85R16LT
26,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427984700-15Tスプリングチェーンバンド:R-1624.2T(ダブルタイヤ)673827.00R15LT、6.50R16LT、205R15LT、195/65R17.5LT、215/65R16LT、195/70R17.5LT、215/70R15LT、195/75R15.5、195/75R17.5、215/75R15LT、205/80R15、195/80R16LT、195/80R17.5LT、175/85R16LT、185/85R16LT、195/85R16LT
49,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19427993S700R15スプリングチェーンバンド:R-1614S(シングルタイヤ)700157.00R15LT、6.50R16LT、195/70R17.5LT、195/75R17.5、215/75R15LT、195/80R16LT、195/80R17.5LT
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428002205/70R15スプリングチェーンバンド:R-1412.8S(シングルタイヤ)67191205/60R17.5LT、215/60R17.5LT、215/65R17.5LT、205/70R15LT、205/70R15.5LT、215/70R15.5LT、235/70R13.5、205/75R15、205/75R16LT、195/85R15LT、205/85R15LT、225/90R12.5LT
26,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428018205/70R15Tスプリングチェーンバンド:R-1423.3T(ダブルタイヤ)67391205/60R17.5LT、215/60R17.5LT、215/65R17.5LT、205/70R15LT、205/70R15.5LT、215/70R15.5LT、235/70R13.5、205/75R15、205/75R16LT、195/85R15LT、205/85R15LT、225/90R12.5LT
52,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428027700-16Sスプリングチェーンバンド:R-1614S(シングルタイヤ)671927.50R15LT、7.00R16LT、28x9R-15、28x9.00R15、225/60R17.5LT、205/65R17.5LT、225/65R16LT、205/70R17.5LT、215/70R17.5LT、225/70R16LT、245/70R14.5LT、205/75R17.5LT、215/75R16LT、225/75R15、225/75R16LT、235/75R15、205/80R16LT、205/80R17.5LT、215/80R15LT、215/80R16LT、225/80R15LT、215/85R15LT、205/85R16LT、225/90R13.5LT、215R15LT
28,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428036700-16Tスプリングチェーンバンド:R-1625.3T(ダブルタイヤ)673927.50R15LT、7.00R16LT、28x9R-15、28x9.00R15、225/60R17.5LT、205/65R17.5LT、225/65R16LT、205/70R17.5LT、215/70R17.5LT、225/70R16LT、245/70R14.5LT、205/75R17.5LT、215/75R16LT、225/75R15、225/75R16LT、235/75R15、205/80R16LT、205/80R17.5LT、215/80R15LT、215/80R16LT、225/80R15LT、215/85R15LT、205/85R16LT、225/90R13.5LT、215R15LT
52,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428045S700R16スプリングチェーンバンド:R-1615.2S(シングルタイヤ)700167.50R15LT、7.00R16LT、205/70R17.5LT、215/70R17.5LT、245/70R14.5LT、205/75R17.5LT、215/75R16LT、235/75R15、205/80R16LT、205/80R17.5LT、215/80R16LT、215/85R16LT
30,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428054S700R16Tスプリングチェーンバンド:R-1627.5T(ダブルタイヤ)673027.50R15LT、7.00R16LT、205/70R17.5LT、215/70R17.5LT、245/70R14.5LT、205/75R17.5LT、215/75R16LT、235/75R15、205/80R16LT、205/80R17.5LT、215/80R16LT、215/85R16LT
55,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428063750-16Sスプリングチェーンバンド:R-1615S(シングルタイヤ)671937.50R16LT、235/60R17.5、225/65R17.5、205/70R19.5、225/70R17.5LT(4t車以下)、235/75R16LT、245/75R16、215/80R17.5LT、225/80R16、225/80R17.5LT(4t車以下)、215/85R18LT、225/85R16LT、235/85R16LT、225/90R15LT
30,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428072750-16Tスプリングチェーンバンド:R-1627.2T(ダブルタイヤ)673937.50R16LT、235/60R17.5、225/65R17.5、205/70R19.5、225/70R17.5LT(4t車以下)、235/75R16LT、245/75R16、215/80R17.5LT、225/80R16、225/80R17.5LT(4t車以下)、215/85R18LT、225/85R16LT、235/85R16LT、225/90R15LT
56,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428088S750R16スプリングチェーンバンド:R-1616.2S(シングルタイヤ)750167.50R16LT、235/60R17.5、225/70R17.5LT(4t車以下)、245/75R16、225/80R16、225/80R17.5LT(4t車以下)、215/85R18LT、225/85R16LT、235/85R16LT
32,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428097S750R16Tスプリングチェーンバンド:R-1628.3T(ダブルタイヤ)673037.50R16LT、235/60R17.5、225/70R17.5LT(4t車以下)、245/75R16、225/80R16、225/80R17.5LT(4t車以下)、215/85R18LT、225/85R16LT、235/85R16LT
59,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428106225/80R17.5スプリングチェーンバンド:R-1618.2S(シングルタイヤ)7818010-16.5、225/70R17.5(強力型8t車以下)、235/70R17.5、245/70R17.5、225/80R17.5(強力型8t車以下)、205/90R17.5、215/90R17.5
39,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428115225/80-17.5Tスプリングチェーンバンド:R-1633T(ダブルタイヤ)7838010-16.5、225/70R17.5(強力型8t車以下)、235/70R17.5、245/70R17.5、225/80R17.5(強力型8t車以下)、205/90R17.5、215/90R17.5
75,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428124700-20Sスプリングチェーンバンド:R-1819.7S(シングルタイヤ)781818.25R16LT、8.25-15、7.50-18、7.00-20、225/70R19.5、235/70R19.5、245/70R19.5、255/70R19.5、245/80R17.5、225/90R17.5
42,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428133700-20Tスプリングチェーンバンド:R-1835.5T(ダブルタイヤ)783818.25R16LT、8.25-15、7.50-18、7.00-20、225/70R19.5、235/70R19.5、245/70R19.5、255/70R19.5、245/80R17.5、225/90R17.5
82,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428142S700R20スプリングチェーンバンド:R-1820.3S(シングルタイヤ)781918.25R16LT、7.50-18、235/70R19.5、245/70R19.5、255/70R19.5、225/90R17.5
50,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428158S700R20Tスプリングチェーンバンド:R-1836.7T(ダブルタイヤ)783918.25R16LT、7.50-18、235/70R19.5、245/70R19.5、255/70R19.5、225/90R17.5
93,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194281679-19.5スプリングチェーンバンド:R-1823S(シングルタイヤ)781829.00-15、7.50-20、9R19.5
49,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428176750-20Sスプリングチェーンバンド:R-1828.1S(シングルタイヤ)891827.50R20、9R19.5、255/90R17.5、225/90R22.5、225/80R22.5、225/70R22.5、235/70R22.5、225/60R22.5、245/60R22.5
55,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428185750-20Tスプリングチェーンバンド:R-1850.8T(ダブルタイヤ)893827.50R20、9R19.5、255/90R17.5、225/90R22.5、225/80R22.5、225/70R22.5、235/70R22.5、225/60R22.5、245/60R22.5
101,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428194825-20Sスプリングチェーンバンド:R-2030.7S(シングルタイヤ)891838.25R20、9R22.5、245/90R19.5、245/70R22.5、255/70R22.5
60,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428203825-20Tスプリングチェーンバンド:R-2055.5T(ダブルタイヤ)893838.25R20、9R22.5、245/90R19.5、245/70R22.5、255/70R22.5
110,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428212265/70-19.5スプリングチェーンバンド:R-1826S(シングルタイヤ)891913.00-15、9.00-15、9.00-16、12-16.5、235/90R17.5、315/75D15、265/70R19.5、275/70R19.5、265/60R17.5、265/60R19.5、275/60R17.5
53,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428228265/60-22.5スプリングチェーンバンド:R-2029.5S(シングルタイヤ)8919210.00-15、10-18、265/90R19.5、265/60R22.5
58,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428237900-20Sスプリングチェーンバンド:R-2032.4S(シングルタイヤ)891939.00R20、10R22.5、11/70R22.5、265/70R22.5、275/70R22.5、285/70R19.5、275/60R22.5、285/60R22.5
64,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428246900-20Tスプリングチェーンバンド:R-2058.8T(ダブルタイヤ)893939.00R20、10R22.5、11/70R22.5、265/70R22.5、275/70R22.5、285/70R19.5、275/60R22.5、285/60R22.5
117,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428255S900R20スプリングチェーンバンド:R-2033S(シングルタイヤ)90020(スタッドレスタイヤ)9.00R20、10R22.5、275/70R22.5、275/60R22.5
68,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194282641000-20Sスプリングチェーンバンド:R-2334.3S(シングルタイヤ)8919410.00R20、11.1R20、11R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、295/70R22.5、305/60R22.5
68,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194282731000-20Tスプリングチェーンバンド:R-2362.6T(ダブルタイヤ)8939410.00R20、11.1R20、11R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、295/70R22.5、305/60R22.5
125,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942829812R22.5Sスプリングチェーンバンド:R-2336.5S(シングルタイヤ)8919511.00R20、12R22.5、295/80R22.5
74,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942830712R22.5Tスプリングチェーンバンド:R-2366.6T(ダブルタイヤ)8939511.00R20、12R22.5、295/80R22.5
144,200
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428316S1100R20スプリングチェーンバンド:R-2339S(シングルタイヤ)89105(スタッドレスタイヤ)11.00R20、12R22.5、295/80R22.5、315/80R22.5
81,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194283251100-20Sスプリングチェーンバンド:R-2346.8S(シングルタイヤ)9010411.00R20、12R22.5、295/80R22.5、13/80R20
102,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194283341100-20Tスプリングチェーンバンド:R-2385.5T(ダブルタイヤ)9030411.00R20、12R22.5、295/80R22.5、13/80R20
206,900
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194283431200-20Sスプリングチェーンバンド:R-2350.3S(シングルタイヤ)9010512.00R20、315/80R22.5、(スタッドレスタイヤ)11.00R20、12R22.5
111,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194283521200-20Tスプリングチェーンバンド:R-2391.9T(ダブルタイヤ)9030512.00R20、315/80R22.5、(スタッドレスタイヤ)11.00R20、12R22.5
222,900
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428282S1000R20スプリングチェーンバンド:R-2336.5S(シングルタイヤ)10020(スタッドレスタイヤ)10.00R20、11R22.5、11.1R20
67,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19428027
2022-03-04
用途: 積雪時の運転
農・林・水産業

つけやすく、コンパクトにまとめて収納できます。
丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 19427975
2022-02-15
用途: 降雪時
運輸・通信業

翌週に雪の予報があったので急いで注文しましたが、三日程で商品到着しました。

1が参考にしています
対象商品 : 19427957
2020-12-25
用途: 積雪時
運輸・通信業

安さで選んでしまいましたが、他の(値段が倍の物)と比べても遜色は無いと思います。

対象商品 : 19428063
2020-12-25
用途: 降雪時

見落とししてたら申し訳ありませんが、この商品にチェーンバンドは入っていません。

1が参考にしています
対象商品 : 19427975
2021-01-06
用途: トラック
株式会社Active運輸・通信業

ベルトが、一緒についていたらよかった。到着後すぐには使えなく、バンドを手配する事になった

対象商品 : 19428045
2017-01-18
用途: タイヤチェーン
株式会社三浦観光バス

使いやすく、軽量化してあり、信頼安心のMADE IN JAPANです。

2が参考にしています
対象商品 : 19427957
2016-01-03
用途: キャンピングカーの雪道対策用に使用。あくまでもエマージェンシー対策用。

まだ使っていないが、トラック用なので太くて丈夫そうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする