曜日別特売

標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド

標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド - KKS
内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
適合
セット内容
質量(kg)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19428788K-03+小(60シリーズ)165/60R12、155/60R13、(65シリーズ)155/65R12、145/65R13、155/65R13、(70シリーズ)155/70R12、135/70R13、145/70R13、(80・82シリーズ)135/80R13、145/80R12、135SR13、145SR12、145R12LT、(その他)4.50-12ULT、5.00-12ULT、5.95-12、145/95R10LTスプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:小チェーン:K-03×2個、バンド:小×2個4.345170
12,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428797K-04+中(65シリーズ)145/65R14、(70シリーズ)155/70R13、165/70R13、(80・82シリーズ)155/80R13、155SR13、155R13LT、(その他)5.00-13LTスプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-04×2個、バンド:中×2個4.645171
13,850
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19428806K-05+中(60シリーズ)165/60R13、175/60R13、165/60R14、155/60R15、(65シリーズ)165/65R13、155/65R14、(70シリーズ)165/70R12、175/70R12、(80・82シリーズ)155/80R12、145/80R13、155SR12、145SR13、155R12LT、145R13LT、(その他)6.00-12、6.15-13スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-05×2個、バンド:中×2個4.545180
13,850
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19428815K-06+中(60シリーズ)175/60R14、165/60R15、(65シリーズ)175/65R13、185/65R13、165/65R14、145/65R15、(70シリーズ)175/70R13、165/70R14、(80・82シリーズ)165/80R13、155/80R14、165SR13、145SR14、155SR14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.14-14、6.15-14、5.50-13LTスプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-06×2個、バンド:中×2個545181
14,850
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428824K-07+中(60シリーズ)195/60R13、205/60R13、185/60R14、195/60R14、185/60R15、175/60R15、175/60R16、(65シリーズ)195/65R13、175/65R14、185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)185/70R13、195/70R13、175/70R14、175/70R15、(80・82シリーズ)175/80R13、165/80R14、175SR13、165SR14、(スタッドレス)165R13、(その他)6.45-14、175-55R15スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-07×2個、バンド:中×2個5.245191
15,950
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428833K-08+中(60シリーズ)205/60R14、195/60R15、195/60R16、(65シリーズ)195/65R14、205/65R14、175/65R15、185/65R15、(70シリーズ)185/70R14、195/70R14、(80・82シリーズ)185/80R13、175/80R14、185/80R14、165/80R15、175/80R15、175SR14、185SR14、185SR13、(その他)D78-14、6.40-14、6.95-14、7.35-14スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-08×2個、バンド:中×2個5.645192
16,950
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428842K-09+中(60シリーズ)215/60R14、225/60R14、205/60R15、215/60R15、205/60R16、(65シリーズ)215/65R14、195/65R15、205/65R15、(70シリーズ)205/70R14、215/70R14、185/70R15、195/70R15、205/70R15、(80・82シリーズ)195/80R14、185/80R15、195SR14スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-09×2個、バンド:中×2個5.945102
17,650
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428858K-31+小(80・82シリーズ)145/80R12、145SR12、145R12LT、(その他)4.50-12ULT、5.00-12ULTスプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:小チェーン:K-31×2個、バンド:小×2個5.956169
14,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428867K-32+小(60シリーズ)165/60R14、(65シリーズ)145/65R14、(70シリーズ)145/70R13、155/70R13、(80・82シリーズ)155/80R12、135/80R13、145/80R13、155R12LT、145SR13、145R13LT、(その他)135-95R12LT、6.00-12、6.15-13スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:小チェーン:K-32×2個、バンド:小×2個6.256179
15,300
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428876K-33+中(60シリーズ)175/60R13.5LT、(65シリーズ)155/65R14、(80・82シリーズ)155/80R13、165/80R13、155R13LT、155R14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.15-14、5.00-13LT、5.50-13LTスプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-33×2個、バンド:中×2個6.856170
16,450
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428885K-16+中(60シリーズ)165/60R15、175/60R15、185/60R15、(65シリーズ)185/65R14、165/65R15、(70シリーズ)175/70R14、(80・82シリーズ)165/80R14、165SR14、165R13LT、165R14LT、(その他)6.00-13LT、6.45-14、7.00-13、155/95R13LTスプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-16×2個、バンド:中×2個7.356180
17,650
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428894K-17+中(70シリーズ)175/70R15、175/70R16、(80・82シリーズ)165/80R15、165SR15、165R15LT、(その他)6.50-13LT、6.00-14LT、6.40R14、6.95-14、7.35-14、165-95R14LTスプリングチェーンバンド:R-13、ゴム式チェーンバンド:中チェーン:K-17×2個、バンド:中×2個856181
19,350
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2791705945179+軽(樹脂フック)セット(60シリーズ)145/60R12、155/60R12、(70シリーズ)165/70R10、135/70R12、145/70R12、(80・82シリーズ)135/80R12、145/80R10、135SR12、145SR10、145R10LT、(その他)5.00-10ULT、5.65-12、135/95R10LTゴム式チェーンバンド:軽チェーン:K-02×2個、バンド:軽×2個3.845179
12,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19428772K-02+軽(60シリーズ)145/60R12、155/60R12、(70シリーズ)165/70R10、135/70R12、145/70R12、(80・82シリーズ)135/80R12、145/80R10、135SR12、145SR10、145R10LT、(その他)5.00-10ULT、5.65-12、135/95R10LTゴム式チェーンバンド:軽チェーン:K-02×2個、バンド:軽×2個3.845179
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19428772K-02+軽2791705945179+軽(樹脂フック)セット画像準備中標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンドKKS1セット
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする