曜日別特売

標準JISタイプチェーン(小型トラック・フォークリフト用)スプリングチェーンバンドセット

標準JISタイプチェーン(小型トラック・フォークリフト用)スプリングチェーンバンドセット - KKS
(3件のレビュー)
付属品無し材質スチール内容量1セット
関連資料:適合表
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
種類
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19429795155-12T+R-10スプリングチェーンバンド:R-10チェーン:155-12T×2個、バンド:R-10×2個T(ダブルタイヤ)145R12LT、155R12LT
24,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429804450-12T+R-10スプリングチェーンバンド:R-10チェーン:450-12T×2個、バンド:R-10×2個T(ダブルタイヤ)4.50-12ULT、5.00-12LT、145R12LT
27,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429813550-13T+R-12スプリングチェーンバンド:R-12チェーン:550-13T×2個、バンド:R-12×2個T(ダブルタイヤ)5.00-13LT、5.50-13LT、6.45-13、155R13LT
30,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429822165-14T+R-12スプリングチェーンバンド:R-12チェーン:165-14T×2個、バンド:R-12×2個T(ダブルタイヤ)165SR14、155SR14、165R13
32,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429838600-14T+R-13スプリングチェーンバンド:R-13チェーン:600-14T×2個、バンド:R-13×2個T(ダブルタイヤ)6.00-13LT、6.00-14LT、6.40-14LT、165R15LT
35,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429847175-14T+R-12スプリングチェーンバンド:R-12チェーン:175-14T×2個、バンド:R-12×2個T(ダブルタイヤ)175SR14、185/65R15LT
34,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429856185-14T+R-13スプリングチェーンバンド:R-13チェーン:185-14T×2個、バンド:R-13×2個T(ダブルタイヤ)185SR14
37,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429865600-9S+R-10スプリングチェーンバンド:R-10チェーン:600-9S×2個、バンド:R-10×2個S(シングルタイヤ)6.00-9LT、5.70-12、5.00-9
21,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429874650-10S+R-10スプリングチェーンバンド:R-10チェーン:650-10S×2個、バンド:R-10×2個S(シングルタイヤ)6.50-10LT、21×8-9
25,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429892550-15T+R-13スプリングチェーンバンド:R-13チェーン:550-15T×2個、バンド:R-13×2個T(ダブルタイヤ)5.50-15LT、6.00-13LT
46,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429908700-12S+R-12スプリングチェーンバンド:R-12チェーン:700-12S×2個、バンド:R-12×2個S(シングルタイヤ)7.00-12LT、205/75R14、215/60R15.5LT、27×8.5-15
28,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19429883550-15S+R-13スプリングチェーンバンド:R-13チェーン:550-15S×2個、バンド:R-13×2個S(シングルタイヤ)5.50-15LT、6.00-13LT
26,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19429908
2018-02-06
用途: タイヤショベルで除雪
サービス業

探している商品が見当たらないと連絡メールをいただきましたが自分で見つけました。雪に対するグリップ力がよく大変満足している。

対象商品 : 19429908
2020-03-30
用途: BOBU CAT 343ので除雪用に購入しました。(4本)
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤサイズが23x8.5-12 6PRと小径なので1スパン切断加工しないと大きすぎて装着出来ませんでした。錆止め加工もされている様なので品質等は問題なさそうです。

対象商品 : 19429795
2018-02-09
用途: フォークリフトでの除雪

トヨタフォークリフトの1.8トンヒンジ付きのダブルタイヤに少し大きめでしたが使えました。もう一個買う予定です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする