標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセット

標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセット - KKS
内容量1セット
関連資料:適合表
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
適合
セット内容
質量(kg)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942992633X12.5-15+R-1633x12.5-15、14/65-15、12.5/65-16、12.5/70-15、12.5/70-16スプリングチェーンバンド:R-16チェーン33X12.5-15×2個、バンドR-16×1個3490129
78,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942994413.5-20+R-2013.5-20、365/70R22.5スプリングチェーンバンド:R-20チェーン:13.5-20×2個、バンド:R-20×2個4890123
118,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942995315.5/60-18+R-1815.5/60-18スプリングチェーンバンド:R-18チェーン:15.5/60-18×2個、バンド:R-18×2個4390131
112,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942996215.5/70-18+R-1815.5/70-18スプリングチェーンバンド:R-18チェーン:15.5/70-18×2個、バンド:R-18×2個4790132
123,200
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942997817.5/65-20+R-2017.5/65-20、18-19.5、425/65R22.5スプリングチェーンバンド:R-20チェーン:17.5/65-20×2個、バンド:R-20×2個5590153
149,600
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942998715.5/70-20+R-2015.5/70-20、385/65R22.5スプリングチェーンバンド:R-20チェーン:15.5/70-20×2個、バンド:R-20×2個5190133
125,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942999642X17-20-9X10+R-1842×17-20、14.5-20、17.00-20スプリングチェーンバンド:R-18チェーン:42X17-20-9X10×2個、バンド:R-18×2個5190152
128,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943000542X17-20-10X13+R-1842×17-20、17.5/65-20、14.5-20スプリングチェーンバンド:R-18チェーン:42X17-20-10X13×2個、バンド:R-18×2個673110
177,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194300141200-24S-9X10+KCB-B12.00-24、13.00-20ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:1200-24S-9X10×2個、バンド:KCB-B×2個5890124
184,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194300231200-24S-10X13+KCB-B12.00-24、12.4-24、12.4-28ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:1200-24S-10X13×2個、バンド:KCB-B×2個773183
246,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194300321300-24S-9X10+KCB-B13.00-24、14.00-20ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:1300-24S-9X10×2個、バンド:KCB-B×2個6290136
197,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194300481300-24S-10X13+KCB-B13.00-24、14.00-20ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:1300-24S-10X13×2個、バンド:KCB-B×2個873103
271,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194300571400-24S-9X10+KCB-B14.00-24、14.00-25、15.5-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:1400-24S-9X10×2個、バンド:KCB-B×2個6790156
206,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194300661400-24S-10X13+KCB-B14.00-24、14.00-25、15.5-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:1400-24S-10X13×2個、バンド:KCB-B×2個933104
285,300
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943008416.9-24S-10X13+KCB-B16.9-24ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:16.9-24S-10X13×2個、バンド:KCB-B×2個933113
278,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943009317.5-25S-9X10+KCB-B17.5-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:17.5-25S-9X10×2個、バンド:KCB-B×2個7490167
213,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943010217.5-25S-10X13+KCB-B17.5-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:17.5-25S-10X13×2個、バンド:KCB-B×2個993114
301,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943011818.4-24S+KCB-B318.4-24、19.5-24ターンバックル式チェーンバンド:KCB-B3チェーン:18.4-24S×2個、バンド:KCB-B3×2個1003123
304,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194301271600-25S+KCB-C116.00-24、16.00-25、17.5-29、225/95R25、445/95R25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-C1チェーン:1600-25S×2個、バンド:KCB-C1×2個1113125
337,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943013620.5-25S+KCB-C120.5-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-C1チェーン:20.5-25S×2個、バンド:KCB-C1×2個1253136
372,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194301451800-25S+KCB-D18.00-24、18.00-25、505/95R25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Dチェーン:1800-25S×2個、バンド:KCB-D×2個1333137
397,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943015423.5-25S+KCB-E23.5-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Eチェーン:23.5-25S×2個、バンド:KCB-E×2個1373156
419,600
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
194301632100-25S+KCB-E21.00-24、21.00-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Eチェーン:2100-25S×2個、バンド:KCB-E×2個1453157
440,100
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943017226.5-25S+KCB-F26.5-25ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Fチェーン:26.5-25S×2個、バンド:KCB-F×2個1583177
517,400
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1942993512.5/65-18+R-1612.5/65-18スプリングチェーンバンド:R-16チェーン:12.5/65-18×2個、バンド:R-16×2個37.590120
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
19429917S900-20+R-20(スタッドレス)9.00-20スプリングチェーンバンド:R-20チェーン:S900-20×2個、バンド:R-20×2個3390020
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1943007516.9-24S-9X10+KCB-B16.9-24ターンバックル式チェーンバンド:KCB-Bチェーン:16.9-24S-9X10×2個、バンド:KCB-B×2個6390165
190,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1942993512.5/65-18+R-161942992633X12.5-15+R-1612.5/65-18+R-16 標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセット KKS 19429926標準JISタイプチェーン(建設特殊車両用)標準ラダー型バンドセットKKS1セット
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする