曜日別特売

シムプレート(シート)

シムプレート(シート) - ハヤシシムプレート(シート) - ハヤシ
(11件のレビュー)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。

種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431764THG0.01-25-300253000.01
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19431773THG0.02-25-300253000.02
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19431782THG0.03-25-300253000.03
900
898
988(税込)
当日出荷
19431798THG0.04-25-300253000.04
800
798
878(税込)
当日出荷
19431807THG0.05-25-300253000.05
800
798
878(税込)
当日出荷
19431816THG0.06-25-300253000.06
800
798
878(税込)
当日出荷
19431825THG0.07-25-300253000.07
700
698
768(税込)
当日出荷
19431834THG0.08-25-300253000.08
700
698
768(税込)
当日出荷
19431843THG0.09-25-300253000.09
700
698
768(税込)
当日出荷
19431852THG0.10-25-300253000.1
700
698
768(税込)
当日出荷
19431868THG0.15-25-300253000.15
700
698
768(税込)
当日出荷
19431877THG0.20-25-300253000.2
700
698
768(税込)
当日出荷
19431886THG0.25-25-300253000.25
700
698
768(税込)
当日出荷
19431895THG0.30-25-300253000.3
700
698
768(税込)
当日出荷
19431904THG0.40-25-300253000.4
700
698
768(税込)
当日出荷
19431913THG0.50-25-300253000.5
700
698
768(税込)
当日出荷
19431922THG0.60-25-300253000.6
800
798
878(税込)
当日出荷
19431938THG0.70-25-300253000.7
800
798
878(税込)
当日出荷
19431947THG0.80-25-300253000.8
800
798
878(税込)
当日出荷
19431956THG0.90-25-300253000.9
800
798
878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
19431965THG1.00-25-300253001
800
798
878(税込)
当日出荷
19431974THG0.01-50-300503000.01
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19431983THG0.02-50-300503000.02
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19431992THG0.03-50-300503000.03
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19432008THG0.04-50-300503000.04
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19432017THG0.05-50-300503000.05
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19432026THG0.06-50-300503000.06
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19432035THG0.07-50-300503000.07
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432044THG0.08-50-300503000.08
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432053THG0.09-50-300503000.09
1,000
998
1,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
19432062THG0.10-50-300503000.1
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432078THG0.12-50-300503000.12
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432087THG0.15-50-300503000.15
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432096THG0.18-50-300503000.18
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432105THG0.20-50-300503000.2
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432114THG0.25-50-300503000.25
1,000
998
1,098(税込)
6日以内出荷
返品不可
19432123THG0.30-50-300503000.3
1,000
998
1,098(税込)
当日出荷
19432132THG0.35-50-300503000.35
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
19432148THG0.40-50-300503000.4
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19432157THG0.45-50-300503000.45
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
19432166THG0.50-50-300503000.5
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19432175THG0.60-50-300503000.6
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19432184THG0.70-50-300503000.7
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19432193THG0.80-50-300503000.8
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19432202THG0.90-50-300503000.9
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19432218THG1.00-50-300503001
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19432227THG0.02-100-5001005000.02
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
19432236THG0.03-100-5001005000.03
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19432245THG0.05-100-5001005000.05
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19432254THG0.06-100-5001005000.06
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 駆動モーター、ポンプ 等の芯出し作業
メカニカルワーク建設業・工事業

芯出しには、欠かせないものなので重宝してます。
注文から、到着まで早く送って頂きありがとうございます。

2025-08-01
用途: 機構部品
教育・研究機関

厚さによってどれくらい硬さが変わるか比較したかったのでラインナップが揃ってるのが良かった.少量で複数の厚さが試せるセットがあっても良かったかもしれない.

対象商品 : 19432403
2023-10-29
用途: 機械修理、メンテナンス
小畑鉄工所

機械のメンテナンス為にシムプレートを購入、寸法を指定して購入出来ると加工の手間が省けるかな?

対象商品 : 19432078
2023-10-12
用途: 機械装置の隙間調節用
TAKO技研製造業

適当な厚さのものを数種類試してみるのに少量でも迅速に入手できるのはとてもありがたいと感じています。

対象商品 : 19431877
2019-09-04
用途: 試作品作製時に使用
株式会社高木化学研究所製造業

お値段について、他と比較してもお安くてお得感を感じます。
商品について、強度があり、とてもしっかりとした作りで、梱包も丁寧にされていました。
8枚まとめて購入したので、在庫切れで発送には時間がかかりました。

対象商品 : 19432744
2021-03-21
用途: 製品用の素材として

0.03mmのシートを複数回利用させていただきました。しかし折れ目が沢山付いていて、使用できない部分が多くあります。梱包は問題ないと思いますが、梱包前の取り扱いが乱暴なのだと思われます。高精度品を取り扱っているという自覚に欠けているのではありませんか? 次回も同様の品質でしたら、返品させていただきます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 19431807
2019-01-18
用途: 切削加工機械のメンテナンス
製造業

安くて、厚さの精度も十分あるため、重宝しています。

対象商品 : 19432114
2022-01-04
用途: 釣具のパーツ作り
不動産業

磁石にくっつきバネ性あり硬いです
電動ドリルで穴あけしましたが0.3mmより厚みのある板は穴があくまでかなり苦労しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする