曜日別特売

汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 - azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形 - azbil(旧:山武)
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
機械的寿命
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194817261LS1-J401ローラレバー形120回/min以下無し
414,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
194817351LS1-J401-03ローラレバー形60回/min以下30m
621,000
539,800
593,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
194817441LS1-J401-05ローラレバー形60回/min以下50m
725,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
194834241LS3-J401調節ローラレバー形120回/min以下無し
446,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
194834331LS3-J401-03調節ローラレバー形60回/min以下30m
653,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
194834421LS3-J401-05調節ローラレバー形60回/min以下50m
756,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする