曜日別特売

ネオリバー #111

ネオリバー #111 - 三彩化工ネオリバー #111 - 三彩化工ネオリバー #111 - 三彩化工
(8件のレビュー)

ニス、油性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。特に中性になっていますので木部に対しても木焼け等の影響がありません。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。

使用方法
(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。
(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。
(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。
(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。
(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。その後水洗して下さい。
(6)水洗出来ない場合は、残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いてから、溶剤等による拭きあげをして下さい。
(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
主な用途淡褐色pH7.0~9.0比重1.20±0.02(20℃)標準使用量300g/m2臭気溶剤臭外観淡褐色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
注意
※容器のキャップを取る時噴出す場合があります。ウエス等で覆い、ガスを抜いてからキャップをお取り下さい。特に気温の高い時、室内等で温度の高いときは内圧が上昇していますので確実に実行して下さい。
※冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けて下さい。使用後は必ず密栓して下さい。
※取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。皮膚に付着しますと刺激痛があり、火傷のような脱水症状になる場合があります。
又麻酔性のある有機溶剤を含有していますので使用・取扱場所は風通しのよい場所か、必要な換気を行って下さい。蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、タンク底等の作業には必ず換気を行ってください。
※ほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被はく離物の素材を確認して下さい。又はく離作業個所周辺の構築物等も確認して下さい。
※はく離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレパー等)は乾かないうちに、シンナー、メーカー製品「ガンクリーナー」で洗浄して下さい。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
※水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入する場合があります。
回収されたはく離塗膜とはく離剤は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19539598-1缶(4kg)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
19539582-1缶(20kg)
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: アルミ素材の塗装剥離
サービス業

アルミ素材に対して攻撃性のない成分と記載があり購入しました。
塗膜の剥離は塗って5分もすればきれいに剥がれ落ちましたので大変満足しております。

2025-08-18
用途: 塗装剥がしに
東日本タイル株式会社

タイル関係に付着した塗装をネオリバーを付けて綺麗に取れました

対象商品 : 19539598
2025-04-03
用途: バイクのレストア 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの塗装剥がしに使ってます。ホームセンターに売ってるリムーバーではほとんど剥がれない塗装もこちらのネオリバーなら余裕で剥がせます。サンダーなどで落とすより塗って放って置けば剥がれるので労力を使わないで剥がせます。最高です。

対象商品 : 19539598
2024-08-16
用途: 家具の塗装の剥離
卸売・小売業

古い家具でも安心して使え、非常に作業が進むようになりました。

対象商品 : 19539598
2023-11-03
用途: バイクタンクの剥離
トラフグカンパニー卸売・小売業

リピート購入です。かなり強力でストレスなく剥離できます。また次も購入します。

対象商品 : 19539598
2022-07-26
用途: 木製テーブルの塗装剥がし
製造業

よく剥がれます。
塗装によって一度では剥がれにくいものもありますが、二回塗布するとほとんどがスクレーパーできれいに剥がれます。
皮膚につくともの凄く痛いので、手袋必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 19539598
2021-07-23
用途: 家具修理
有限会社イグジスト

値段も比較的安く、ラッカー、オイル仕上げの家具の剥離には最適です。#100の方が強いような気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 19539598
2019-07-20
用途: 塗装

老舗メーカー品なので全く問題ありません。他社品を使っていましたが、剥離性能もこちらがいいくらいです。
木扉のウレタンクリアーの剥離に使いました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする