曜日別特売

ペピィ

ペピィ - 三彩化工

シリコンやワックスなどの残留している旧塗膜上に、ラッカー系または焼付型塗料を塗装する場合の塗装不良を未然に防止できます。
ハジキ、ピンホールなどの塗装不良を防止できます。
塗料の流動性を良くし、密着性と光沢を増す効果があります。

使用方法塗料4L(または1ガロン)に対し、ペピィ(5mL)1本を加え、よく攪拌してご使用ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※標準添加量を守ってください。必要以上に添加されますと、塗装表面状態が悪くなることがあります。
※よく攪拌してください。
※他の塗装器具類にペピィを付着させないでください
※水性塗料には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19540194-1缶(1kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
19540203-1缶(5mL)
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする