曜日別特売

グリップヒーター

グリップヒーター - MARUTO(大久保製作所)
(10件のレビュー)

高性能熱効率のグリップヒーター左右セット
3段階切り替え式で感温に合わせ、LO・HIを使い分けできる。
強度UP!
耐屈曲性ポリウレタン
スベリ止め加工塩化ビニールと強化ナイロン繊維の三層構造
バッテリーも安心
ミニバイクから、大型バイクまで幅広く取り付けられる。(ミラー外径8mm / 14mm対応スイッチ使用)

材質塩化ビニールと強化ナイロン/耐屈曲性ポリウレタン加工ケーブル使用電力(W)12適合車種12V用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19518424GH-6600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19518424
2022-02-24
用途: バイクに使用している
その他業種

純正品のグリップヒーターと違って温度が低く、早朝にバイクに乗ったり下りたりするには手袋をしているので指先が冷たく効果がない。ハイもローも変わらない。スイッチの山も低く操作しにくいので、中心にプラを溶着して山を高くして使用している。購入しない方が良かった。

対象商品 : 19518424
2020-10-07
用途: 大型車のバイクに取り付けました
卸売・小売業

バイク通勤で冬も乗車するので取り付けました。純正品及び一体型等と、迷いましたが取り付けてみて十分満足してます。しかし、所有車両に取り付けに際し配線が短かったので別途ギボシ等の圧着端子で継ぎ足しました。

対象商品 : 19518424
2019-11-06
用途: スーパーカブ110(JA10)に使用
卸売・小売業

寒くなったので取り付け使用。LOでも暖かい、ハンドルカバーと併用しているが
手の甲は寒いですね。設置後は当然握りがかなり太くなります。右のスロットル側のコードが引っかかる感じなので対策がいるかも・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 19518424
2019-11-24
用途: 寒い時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチを入れて直ぐに温まるので良いです。これからの時期は重宝します。
スイッチ側にパイロットランプなんかが付いていると、暗くても分かりやすいのですがね。

対象商品 : 19518424
2019-01-04
用途: XV1600ロードスターに使用しています。
運輸・通信業

取付簡単で指先があったかいのがとてもいい。大久保製作所のハンドルカバーと併用しています。一桁の気温でもツーリングが楽しくなります。見た目より冬でも走れる事が大事です。ライダーですから

対象商品 : 19518424
2018-01-17
用途: 冬のバイク通勤
その他業種

暖かくて良い商品です。スイッチがコンパクトであれば良いと思います。

対象商品 : 19518424
2018-02-04
用途: バイクの防寒

すぐ暖かくなり、寒い日は助かる。耐久性はまだわからない。夏は着けっぱなしせずに外したほうが良さそう。

対象商品 : 19518424
2016-12-26
用途: 自家用原付バイク

Lowでグローブしていても 充分な暖かさです。買って良かったと思います。 ★ひとつ落とした点は 通勤の帰りに いざエンジンを掛けて帰ろうという時に バッテリーが上がっていた点です。もちろんIG OFFでキーを抜いていたので 通常バッテリーが上がるはず無いのですが その時確認したら ヒーターがONでした。? ACCプラグにしてありますが なぜ? それからは必ずOFFにしています。その後一度もバッテリー上がりは起こりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする