曜日別特売

ハンドルカバー スーパーカブ専用

ハンドルカバー スーパーカブ専用 - MARUTO(大久保製作所)
(11件のレビュー)

スーパーカブ専用ハンドルカバーです。
透明窓から方向指示器が見える!
防寒二重ジャージ付き(保温力を逃しにくい)

材質塩化ビニール/ウレタン主な適合車輌型式(ホンダ)スーパーカブ50(AA04)、スーパーカブ110(JA10)専用内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19518458HC-C2900
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19518458HC-C290028981899HC-SPC003HC-C2900 スーパーカブ専用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 28981899スーパーカブ専用ハンドルカバーMARUTO(大久保製作所)1双
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19518458
2019-01-12
用途: 防寒対策
その他業種

取り付けに苦労しました。ミラーの位置、ウインカーの位置、大変でした。

対象商品 : 19518458
2017-12-07
用途: ひもで縛るよりも 不要部分をカットしてガムテープで貼り付けるのがベター
自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスV125Gに取り付けてましたが、外して今はホンダ @150に着けて使用してます。
このハンドルカバーは元々はカブ用なんでハンドルカウル部分には上手く着きません。無理に着けてもウィンカー操作が上手くいかず、ホーンスィッチに干渉したりと使い勝手が悪いものでした。
しかし、画像のように思い切って ひもの付いてる邪魔な根本部分をハサミでカットして幅の広いカラーテープなどで具合のいい場所に貼り付けて使えば非常に快適です。
裏の毛皮のようなボアが素手で使うと非常に気持ちの良い触感で温かく、また風の侵入を防ぐ為のセーターの絞りみたいのが無いので手の出し入れがし易くて拘束感が少ないです。
もうかれこれ4シーズンほど付けたり取ったりして使ってますが まだまだ使え保ちそうです。

対象商品 : 19518458
2018-02-03
用途: ハンドルカバーは冬の必需品 なのだが

輸入車のスーパードリーム110(JA270)ですが、
ハンドル周りの形状は国内のスーパーカブ110(JA10)
およびスーパーカブ50(AA04)と同じなのでピッタリフィットします。
隙間がほぼ生じないので防風効果は高く、
内面上部に化繊のボアが張られている事もあって、
素手でも手が悴むことは無いほどの威力があります。
重厚な作りで長持ちしそうなのは良いのですが、
金の箔押しでデカデカと入れられたメーカーロゴがクソダサで
死ぬほどカッコ悪いのがものすごく不満。
それと、手首周りのジャージ生地が木綿を含んでいるらしく、
水を吸いやすく乾きにくいのもかなり不満。

1が参考にしています
対象商品 : 19518458
2017-12-25
用途: スーパードリーム110に取り付け
サービス業

簡単に取り付け出来ますので、毎日乗らない方なら、乗る度に取り付けても良いかも。
素手で乗ると、少しだけ風の動きを感じますが、グローブをしたらほとんど感じませんし、この値段なら十分だと思います。
長持ちすれば、満足ですね。

対象商品 : 19518458
2017-11-09
用途: スーパーカブ110に使用
卸売・小売業

スーパーカブ専用なので購入し、本日使用したところ具合は良いのですが
ライト上下のスイッチの所が余裕があるとベストでした。薄手の手袋で十分でした。

対象商品 : 19518458
2017-11-06
用途: 防寒・防雨

スーパーカブ110(JA10)専用なので、よくフィットする。
防雨はまずまずだが、素手での防寒は秋・春までで、冬は滑り止め付軍手をはめて走っている。冬用のバイクグローブでは、操作するのが難しい。

対象商品 : 19518458
2017-12-12
用途: スパーカブ(AA04)に取り付け
農・林・水産業

専用だけにぴったりでウィンカーはっきりと見える、
中のボアーが厚ければ最高

対象商品 : 19518458
2017-04-21
用途: スーパーカブJA10の防寒

専用設計なのでジャストフィット・コスパ最強です。
昔から、郵便局・銀行の渉外さん御用達。
カブに一番よく似合うハンカバです
特に冬の雨天時に助かります
富士山マークが誇らしい、良い製品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする