曜日別特売

ミニバイク用 NEW F1 ハンドルカバー

ミニバイク用 NEW F1 ハンドルカバー - MARUTO(大久保製作所)ミニバイク用 NEW F1 ハンドルカバー - MARUTO(大久保製作所)
(13件のレビュー)

操作スペースが従来よりワイドになって新登場!
ネオプレーンゴムを使用。操作性がより安全になりました。
大きな透明窓とワイドな操作スペース。

セット内容左右1セット材質塩化ビニールウレタンボンディング/フレンチパイル張り」/ネオプレーンゴム/透明PVCブラウン適合車種ミニバイク、スクーター、ビジネス内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19518467F1-3000
オープン
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19518467
2021-11-29
用途: バイク運転時の防寒対策
てんぱく美健整骨院医療・福祉・介護関連業

始めは慣れないとウインカーなど扱いづらいが、すぐになれます。さすがに真冬はこれだけでは無理なので薄い手袋をはめますが、風は通さないので毛糸の手袋で十分だと思います。

対象商品 : 19518467
2022-02-14
用途: 通勤時
東急不動産HD不動産業

暖かいくて、通勤時とくにちょうほうしています。持つと早くこうにゆうすればよかった。

対象商品 : 19518467
2020-11-29
用途: オフロードバイクに装着
電気・ガス・熱供給・水道業

秋~冬にかけて、通勤用としてオフロードバイクで使用しています。(ナックルガードはつけていません)
外したい時は15分位で簡単には取り外せます。
ニット手袋をしていれば連続30分走行位までは寒さを感じません。
雨も大降り以外は問題ないです。
ネオプレーン素材の物と比較して手の出し入れが楽に感じます。
かなり満足な買いものになりました!

対象商品 : 19518467
2021-02-20
用途: ホンダのbenriの本体色に合わせて
その他業種

ベンリーの本体色とピッタリなので、違和感なく使えています。こうゆうものを初めて付けたので、比較が出来ないのですが、最初は方向指示器等を使う時に中で手がもがく感じで怖かったんですが、割とすぐ慣れました。

対象商品 : 19518467
2019-10-23
用途: 原付の防寒対策
有限会社 BSW

まだ寒い季節ではないですが、冬も前半戦なら手袋無しでも良さそうなくらい温かいです。
デザインも可愛らしく、手ごろなお値段なので大変満足です。
たまたま取り付けして初めての使用が雨の日でした。表面はしっかりしているので浸みてきませんが、裏面のシーム加工などはなく縫い目から雨が浸みてきましたので、裏返してシール材でなんちゃってシーム加工しました。

対象商品 : 19518467
2019-01-24
用途: 通勤時
医療・福祉・介護関連業

完璧です。ホンダスーパーカブに装着しています。風は完全に防ぎます。簡単に装着できますが、止紐が少し貧相でなにかかわりのものはないかかんがえています

対象商品 : 19518467
2019-01-21
用途: バイク用(スーパーカブ110)
その他業種

質感が良く親指の可動域も大きくてスイッチ操作に支障はありませんでした。あとは耐久性に期待したいところです(透明部分がやや不安ではあります)。

対象商品 : 19518467
2019-01-25
用途: ベンリィ90s
電気・ガス・熱供給・水道業

冬の通勤で使用しています。かなり暖かいです。100均の手袋をしてから装着していますが、時速60Km走行でも大丈夫です。
ただ、雨にたいしての防水が若干弱いですね!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする