ロックペイント
ロック EZパテ
可使時間(分)
4~6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
内容量
1缶(3.5kg)
注意
※防錆鋼板には使用できません。
強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
研磨可能時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19621744
-
中目 冬
30~40以上
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19621595
-
中目
30~40以上
オープン
取扱い終了
返品不可
19621604
-
細目
30~40以上
オープン
取扱い終了
返品不可
19621665
-
中目 夏
30~40以上
オープン
取扱い終了
返品不可
19621674
-
細目 夏
40~50以上
オープン
取扱い終了
返品不可
19621735
-
粗目 冬
30~40以上
オープン
取扱い終了
返品不可
19621753
-
細目 冬
30~40以上
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください