曜日別特売

ロックライン

ロックライン - ロックペイント
(1件のレビュー)
用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線塗布面積(m2/缶)90~100使用場所屋内外兼用半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
指触乾燥時間(分)
希釈
塗付量(kg/m2・回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624115-1缶(20kg)ホワイト10(20℃)5~10%(塗料用シンナー)0.20~0.22
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19624133-1缶(20kg)ムエンエロー30(20℃)0~10%(塗料用シンナー)0.15~0.20
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19624124-1缶(4kg)ホワイト10(20℃)5~10%(塗料用シンナー)0.20~0.22
オープン
取扱い終了
返品不可
19624142-1缶(4kg)ムエンエロー30(20℃)0~10%(塗料用シンナー)0.15~0.20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19624115
2024-05-25
用途: 駐車場のライン引き直し
旭鉱末株式会社鉱業

初めて使用したが塗りやすくとても良い。速乾性なので作業後には駐車場が直ぐに利用できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする