ロックペイント
ロックノンタックプライマーS
シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。
一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。
希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途
各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。
塗布面積(m
2
/缶)
18~30
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
半硬化乾燥時間(時間)
3(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
1以上8以内(65% RH)(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.03~0.05
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(0.946L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624194
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください