曜日別特売

ユニロック V.O-Ⅱ 5分艶

ユニロック V.O-Ⅱ 5分艶 - ロックペイント

V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。
防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。
表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。
高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。
タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。
隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。

用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。ホワイト使用場所屋内用特性5分艶主成分高架橋型特殊エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)135~165希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11内容量1缶(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624955-
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする