エスケー化研
レナラック
下地への密着性、耐久性に優れています。
施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。
用途
住宅・マンションなどの内外装。
店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。
学校など公共施設の内外装。
塗膜硬化時間
(工程内)2時間以上、(工程間)吹き放し16時間以上、凸部処理0.5時間以内
主な用途
建物の内外装
希釈剤
清水
塗装
吹付
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗回数
1~2回
所要量(kg/m
2
)
吹放し仕上げ 1.3~1.7:小粒仕上げ 0.6~0.8
塗坪(m
2
)
吹放し仕上げ 11~15:小粒仕上げ 25~33
適合下塗り
レナラック下塗材(水性ミラクシーラーエコ)
内容量
1缶(20kg)
注意
※ALC面、多孔質下地、粗面その他下地に問題がある場合には、カケンフィラー(粉体20kg、混和液10kg石油缶)、ミラクファンドKC-1000(粉体20kg袋、混和液5kgポリ容器)、SFアンダー(20kg石油缶)などにて下地調整を行ってください。なお、改装工事にはミラクファンド各種をご使用下さい。
※下地の種類によっては、下塗材の選定が必要になります。特に押出成形セメント板、PC部材、GRC板などには、下塗材としてミラクシーラーEPO(15kgセット)、マイルドシーラーEPO(14kgセット)をご使用ください。
※下塗りにはこの他、水性ミラクシーラーエコホワイト(15kg石油缶)、SKクリヤーシーラー(18kg石油缶)、ミラクシーラーES(15kg石油缶)もご使用いただけます。
※灯油など他の材料の使用は絶対に避けてください。
※この他上塗材として、水性反応硬化タイプの水性コンポウレタン(16kg石油缶)など水性塗料や、弱溶剤形塗料の一液マイルドシリーズ(15kg石油缶)もご使用いただけます。
※下塗材には各種上塗材に応じて、適切なものを選択してください。
※かび、藻が付着している場合は、「SKKカビ除去剤#5」にて拭き取ってください。
※既存塗膜のはく離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装模様でパターン合わせを行ってください。
※JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層仕上塗材では、下塗材、主材および上塗材は同一メーカーの指定された製品を使用しないとJIS規格品として認められません。
※改装工事に溶剤形の下塗材をご使用の場合、溶剤の影響により旧塗膜を侵し、膨れ、ちぢれなどの異常が発生することがあります。
※軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業形サイディング及び発泡ウレタンなどを使用した高断熱型外壁に塗装する場合は、蓄熱されたり、水の影響や下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることでパネルの変形や塗膜のふくれ、はがれなどを生じることがあります。
※シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことや汚染することがあります。
※間隙が広いなど、大きな動きが予想されるシーリング打設部への塗装は、塗膜がひび割れる可能性がありますので、なるべく避けてください。
※陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異常を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
※塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
※最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。
※強風時、または降雨、降雪の恐れがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的にさけてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖および採暖のための養生により雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。
※材料は既定の範囲内の希釈を厳守し、電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に撹拌してください。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630862
-
FN-85
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19630878
-
FN-80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630887
-
FN-75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630896
-
FN-70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630905
-
SR-174
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630914
-
SR-177
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630923
-
SR-401
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630932
-
SR-165
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630948
-
SR-163
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630957
-
SR-164
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630966
-
SR-175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630975
-
SR-178
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630984
-
SR-111
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19630993
-
SR-113
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631002
-
SR-403
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631018
-
SR-404
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631027
-
SR-161
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631036
-
SR-405
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631045
-
SR-407
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631054
-
SR-104
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631063
-
SR-409
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631072
-
SR-410
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631088
-
SR-411
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631097
-
SR-406
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631106
-
SR-108
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631115
-
SR-168
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631124
-
SR-109
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631133
-
SR-413
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631142
-
SR-412
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631158
-
SR-169
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631167
-
SR-132
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631176
-
SR-414
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631185
-
SR-415
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631194
-
SR-416
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631203
-
SR-418
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631212
-
SR-425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631228
-
SR-419
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631237
-
SR-420
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631246
-
SR-421
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631255
-
SR-426
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631264
-
SR-408
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631273
-
SR-402
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631282
-
SR-427
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19631298
-
SR-428
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください