東芝ライテック
キャップ
(1件のレビュー)
プラグ形状
2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
色
対応コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19561553
DH1072
15A-125V
-
平形コード0.75mm
2
~2mm
2
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
19561535
DH1062
15A-125V
ホワイト
平形コード0.75mm
2
~2mm
2
、VFF-W 1.8mm
2
、袋打ちコード0.75mm
2
¥
180
取扱い終了
19561544
DH1062B
15A-125V
ブラック
平形コード0.75mm
2
~2mm
2
、VFF-W 1.8mm
2
、袋打ちコード0.75mm
2
¥
180
取扱い終了
19561754
DH2543E
15A-250V
-
-
¥
430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意