東芝ライテック
抜止接地ダブルコンセント
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19562278
NDG2322E(CW)
-
¥
830
¥
639
¥
703
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19562287
NDG2322E(WW)
(抜止形)接地2P 15A 125V
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意