電流検知形パイロットランプ

電流検知形パイロットランプ - 東芝ライテック電流検知形パイロットランプ - 東芝ライテック電流検知形パイロットランプ - 東芝ライテック
(4件のレビュー)
電源4A-300V適合負荷0.15A~4Aニューホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562332NDG4131(WW)
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19562348NDG4131R(WW)
1,520
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19562332
2023-11-27
用途: 密閉室内照明の動作確認用

一般的なパイロットランプ内臓(波動)スイッチとして屋内配線用のモノは、近年の「照明LED化」によりON時の電流量が小さくなり、光量が確保しにくい&光源が小さく視認しずらいことから、「電流検知型」でスイッチとは別体とし明所でも視認しやすい光量を得る為、これをチョイスしました。
光量としてはもう少し欲しいところですが、視認性は劇的に向上したので、問題ありません。
「屋内配線用パイロットランプ内臓スイッチ」の視認性に光度や視野角の不満解消には良い商品だと思います。

2024-01-21
用途: 換気扇の通電確認用に
サービス業

換気扇の稼働表示用に追加しました。
スイッチの所に負荷コモン(W側)が来ていなかったため、電流検知型のこのタイプを負荷に直列に接続しています。
点灯は低ワット用と同じく暗めの赤色LEDですが、中央がやや盛り上がった形状なので横方向から見ても光っているのがわかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19562348
2021-09-01
用途: 後付けでトイレの換気扇運転表示

他メーカーの同等品より安いのでこちらを選定しました。自分が必要だったのは、低ワット用でしたが、標準品の商品説明写真に低ワット用が使われていたため、間違って買ってしまいました。買い直すことにします。

1が参考にしています
対象商品 : 19562332
2021-09-15
用途: 電灯の確認。
その他業種

スイッチが入っているか、切れているかの確認に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする