曜日別特売

低ワット用電流検知形パイロットランプ

低ワット用電流検知形パイロットランプ - 東芝ライテック低ワット用電流検知形パイロットランプ - 東芝ライテック
(3件のレビュー)
ニューホワイト電源0.5A-300V適合負荷0.01A~0.5A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562418NDG4132(WW)
1,650
1,098
1,208(税込)
36日以内出荷
返品不可
19562427NDG4132R(WW)
1,650
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19562418
2024-01-21
用途: トイレの照明確認用に
サービス業

トイレの電灯の消し忘れが多かったので、点灯確認用に追加しました。
スイッチの所に負荷コモン(W側)が来ていなかったため、低ワット用電流検知型のこのタイプを電灯に直列に接続しています。
点灯は暗めの赤色LEDですが、中央が少し盛り上がった形状なので横方向から見ても光っているのがわかりました。

対象商品 : 19562427
2021-11-02
用途: 自宅リフォーム

トイレの換気扇の稼働表示用に後付けしました、年寄がいつも換気扇を止めないので対策です。赤く目立つので効果はありそうです。他社製より安いのでこちらを選択しましたが、特に後悔するような点はありません。

対象商品 : 19562427
2022-01-04
用途: 自宅リフォーム

トイレ換気扇の運転表示用に後付けで使用しました。明るさ等機能的には全く問題ありません、赤色を選択しましたが、思ったより真っ赤で警戒感がある赤です、使用目的により使い分けがよいと思いました。年寄の換気扇止め忘防止に取付けたので、目的は果たしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする