東芝ライテック
絶縁コンセント
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
色
ニューホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
形状
コンセント個数
コンセント形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19562585
NDG2122SN(WW)
2P
平刃タイプ
2
2P 15A 125V
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
19562594
NDG2322EN(WW)
接地2P
抜止タイプ
2
(抜止形)接地2P 15A 125V
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19562603
NDG2313N(WW)
2P
抜止タイプ
3
(抜止形)2P 15A 125V
¥
1,050
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19562612
NDG2122EN(WW)
接地2P
平刃タイプ
2
接地2P 15A 125V
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19562628
NDG2113N(WW)
2P
平刃タイプ
3
2P 15A 125V
¥
480
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19562637
NDG2122N(WW)
2P
平刃タイプ
2
2P 15A 125V
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意